Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882440
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.46inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.90

-

10+

CHF 36.30

17.31%

20+

CHF 34.20

22.10%

30+

CHF 32.00

27.11%

45+

CHF 31.30

28.70%

68+

CHF 30.60

30.30%

102+

CHF 30.10

31.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89
Max. Betriebsdruck
16 bar