Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 44mm

  • ERIKS:14882436
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.90

-

10+

CHF 44.50

17.44%

20+

CHF 42.00

22.08%

30+

CHF 39.40

26.90%

45+

CHF 38.50

28.57%

68+

CHF 37.80

29.87%

102+

CHF 37.10

31.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
44
Max. Betriebsdruck
16 bar