Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 148mm

  • ERIKS:14882444
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.00

-

10+

CHF 144.00

17.71%

20+

CHF 136.00

22.29%

30+

CHF 127.00

27.43%

45+

CHF 124.50

28.86%

68+

CHF 122.00

30.29%

102+

CHF 119.50

31.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
148
Max. Betriebsdruck
16 bar