Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 105mm

  • ERIKS:14882441
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.50

-

10+

CHF 87.70

17.65%

20+

CHF 82.50

22.54%

30+

CHF 77.30

27.42%

45+

CHF 75.70

28.92%

68+

CHF 74.30

30.23%

102+

CHF 72.70

31.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
105
Max. Betriebsdruck
16 bar