Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14882439
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.20

-

10+

CHF 36.50

17.42%

20+

CHF 34.40

22.17%

30+

CHF 32.20

27.15%

45+

CHF 31.50

28.73%

68+

CHF 30.90

30.09%

102+

CHF 30.30

31.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
81
Max. Betriebsdruck
16 bar