Eriks

Schlauchverbinder

  • 39
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
  • 3
  • 39
  • 8
55 Produkte angezeigt für Schlauchverbinder
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Reduktionsstück GRS 12/10mm

  • ERIKS:14888284
  • Durchmesser Schlauchanschluss:12 mm
  • Material:POM

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 14mm

  • ERIKS:14888268
  • Durchmesser Schlauchanschluss:14 mm
  • Material:POM

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle T-Stück TS 14mm

  • ERIKS:14888269
  • Durchmesser Schlauchanschluss:14 mm
  • Material:POM

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Kreuzstück KS 6mm

  • ERIKS:14886777
  • Durchmesser Schlauchanschluss:6 mm
  • Material:POM

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 4mm

  • ERIKS:14888262
  • Durchmesser Schlauchanschluss:4 mm
  • Material:POM

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 16mm

  • ERIKS:14888272
  • Durchmesser Schlauchanschluss:16 mm
  • Material:POM

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 50mm

  • ERIKS:14882466
  • Durchmesser Schlauchanschluss:50 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 75mm

  • ERIKS:14882467
  • Durchmesser Schlauchanschluss:75 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 82.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 38mm

  • ERIKS:14882465
  • Durchmesser Schlauchanschluss:38 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 19mm

  • ERIKS:14882462
  • Durchmesser Schlauchanschluss:19 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 13mm

  • ERIKS:14882460
  • Durchmesser Schlauchanschluss:13 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 25mm

  • ERIKS:14882463
  • Durchmesser Schlauchanschluss:25 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 16mm

  • ERIKS:14882461
  • Durchmesser Schlauchanschluss:16 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schlauchverbindungsrohr Stahl 32mm

  • ERIKS:14882464
  • Durchmesser Schlauchanschluss:32 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 8mm

  • ERIKS:14886774
  • Durchmesser Schlauchanschluss:8 mm
  • Material:POM

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 13mm

  • ERIKS:14886776
  • Durchmesser Schlauchanschluss:13 mm
  • Material:POM

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 10mm

  • ERIKS:14886775
  • Durchmesser Schlauchanschluss:10 mm
  • Material:POM

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 6mm

  • ERIKS:14886773
  • Durchmesser Schlauchanschluss:6 mm
  • Material:POM

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 14mm

  • ERIKS:14888270
  • Durchmesser Schlauchanschluss:14 mm
  • Material:POM

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 19mm

  • ERIKS:14888278
  • Durchmesser Schlauchanschluss:19 mm
  • Material:POM

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 16mm

  • ERIKS:14888274
  • Durchmesser Schlauchanschluss:16 mm
  • Material:POM

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle T-Stück TS 10mm

  • ERIKS:14886771
  • Durchmesser Schlauchanschluss:10 mm
  • Material:POM

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle T-Stück TS 12mm

  • ERIKS:14886772
  • Durchmesser Schlauchanschluss:12 mm
  • Material:POM

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle T-Stück TS 4mm

  • ERIKS:14888260
  • Durchmesser Schlauchanschluss:4 mm
  • Material:POM

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Verbindungstülle T-Stück TS 8mm

  • ERIKS:14886770
  • Durchmesser Schlauchanschluss:8 mm
  • Material:POM

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

764 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026