CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.65inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.45 | - |
50+ | CHF 2.30 | 6.12% |
100+ | CHF 1.25 | 48.98% |
200+ | CHF 1.10 | 55.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 4 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |