CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
50+ | CHF 3.80 | 7.32% |
100+ | CHF 2.20 | 46.34% |
200+ | CHF 1.95 | 52.44% |
300+ | CHF 1.90 | 53.66% |
450+ | CHF 1.85 | 54.88% |
675+ | CHF 1.80 | 56.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | KS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 6 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |