CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.80 | - |
50+ | CHF 5.50 | 5.17% |
100+ | CHF 3.05 | 47.41% |
200+ | CHF 2.60 | 55.17% |
300+ | CHF 2.55 | 56.03% |
450+ | CHF 2.50 | 56.90% |
675+ | CHF 2.45 | 57.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | YS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 13 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |