NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 4mm

  • ERIKS:14888262
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.45

-

50+

CHF 2.30

6.12%

100+

CHF 1.25

48.98%

200+

CHF 1.10

55.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
YS
Durchmesser Schlauchanschluss
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar