NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 14mm

  • ERIKS:14888268
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.30

-

50+

CHF 4.15

3.49%

100+

CHF 2.30

46.51%

200+

CHF 1.95

54.65%

300+

CHF 1.90

55.81%

450+

CHF 1.85

56.98%

675+

CHF 1.80

58.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GS
Durchmesser Schlauchanschluss
14 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar