CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
50+ | CHF 3.65 | 2.67% |
100+ | CHF 2.05 | 45.33% |
200+ | CHF 1.80 | 52.00% |
300+ | CHF 1.75 | 53.33% |
450+ | CHF 1.70 | 54.67% |
675+ | CHF 1.65 | 56.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |