NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 8mm

  • ERIKS:14886774
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.25

-

50+

CHF 4.00

5.88%

100+

CHF 2.25

47.06%

200+

CHF 2.00

52.94%

300+

CHF 1.95

54.12%

450+

CHF 1.90

55.29%

675+

CHF 1.85

56.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
YS
Durchmesser Schlauchanschluss
8 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar