CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.85 | - |
25+ | CHF 4.65 | 4.12% |
50+ | CHF 2.60 | 46.39% |
100+ | CHF 2.25 | 53.61% |
150+ | CHF 2.20 | 54.64% |
225+ | CHF 2.15 | 55.67% |
338+ | CHF 2.10 | 56.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 14 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |