CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
50+ | CHF 4.30 | 5.49% |
100+ | CHF 2.45 | 46.15% |
200+ | CHF 2.05 | 54.95% |
300+ | CHF 2.00 | 56.04% |
450+ | CHF 1.95 | 57.14% |
675+ | CHF 1.90 | 58.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | YS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |