CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
764 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
50+ | CHF 2.85 | 3.39% |
100+ | CHF 1.65 | 44.07% |
200+ | CHF 1.30 | 55.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 8 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |