CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
25+ | CHF 6.40 | 4.48% |
50+ | CHF 3.55 | 47.01% |
100+ | CHF 3.05 | 54.48% |
150+ | CHF 3.00 | 55.22% |
225+ | CHF 2.95 | 55.97% |
338+ | CHF 2.90 | 56.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | YS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 14 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |