NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Reduktionsstück GRS 12/10mm

  • ERIKS:14888284
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.65

-

50+

CHF 4.50

3.23%

100+

CHF 2.50

46.24%

200+

CHF 2.15

53.76%

300+

CHF 2.10

54.84%

450+

CHF 2.05

55.91%

675+

CHF 2.00

56.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GRS
Durchmesser Schlauchanschluss
12 mm
Durchmesser Anschluss 2
10 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar