CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
50+ | CHF 2.85 | 3.39% |
100+ | CHF 1.85 | 37.29% |
200+ | CHF 1.60 | 45.76% |
300+ | CHF 1.55 | 47.46% |
450+ | CHF 1.50 | 49.15% |
675+ | CHF 1.45 | 50.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | YS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 6 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |