NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 16mm

  • ERIKS:14888272
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

50+

CHF 4.70

4.08%

100+

CHF 2.70

44.90%

200+

CHF 2.20

55.10%

300+

CHF 2.15

56.12%

450+

CHF 2.10

57.14%

675+

CHF 2.05

58.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GS
Durchmesser Schlauchanschluss
16 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar