NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Y-Stück YS 19mm

  • ERIKS:14888278
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.10

-

10+

CHF 8.60

5.49%

25+

CHF 4.80

47.25%

50+

CHF 4.10

54.95%

75+

CHF 4.00

56.04%

113+

CHF 3.90

57.14%

170+

CHF 3.85

57.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
YS
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar