Eriks

Gewindeschlauchtüllen - Klemmschalen

  • 8
  • 6
  • 15
  • 3
  • 6
  • 8
  • 6
  • 8
45 Produkte angezeigt für Gewindeschlauchtüllen - Klemmschalen
Product Image

Kupplung ECF 38 Edelstahl 1.1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039010
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 25 Edelstahl 1" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039003
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 13 Edelstahl 1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038997
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 50 Edelstahl 2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039015
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung SHF 32 DIN11851 Edelstahl 316/304 DN32

  • ERIKS:11188740
  • Typ:SHF DIN 11851
  • Größe Anschlussarmatur:DN32
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN32
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 75 Edelstahl 3" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039023
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:3"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN75
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung ECF 63 Edelstahl 2.1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10070302
  • Typ:ECF
  • Größe Anschlussarmatur:2.1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN63
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung SHF 38 DIN11851 Edelstahl 316/304 DN40

  • ERIKS:11210626
  • Typ:SHF DIN 11851
  • Größe Anschlussarmatur:DN40
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 32 x IG 1 1/4"

  • ERIKS:14904176
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 65 x IG 2 1/2"

  • ERIKS:14904179
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 13 x IG 1/2"

  • ERIKS:14904174
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 25 x IG 1"

  • ERIKS:14899730
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 51.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.00inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 38 x AG 1 1/2"

  • ERIKS:14899523
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 13 x AG 1/2"

  • ERIKS:14904170
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 50 x AG 2"

  • ERIKS:14904173
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 32 x AG 11/4"

  • ERIKS:14904172
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 19 x AG 3/4"

  • ERIKS:14904171
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verschraubung Edelstahl DN 25 x AG 1"

  • ERIKS:14899729
  • Form:Verschraubung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4401)

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.48inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.61inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 279.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.60inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 381.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schalenverschraubung Vaterteil 32x6.0 mm 1.1/4"

  • ERIKS:14888842
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN32
  • Max. Betriebsdruck:25 bar
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Kupplung SHF 19 DIN11851 Edelstahl 316/304 DN20

  • ERIKS:11188741
  • Typ:SHF DIN 11851
  • Größe Anschlussarmatur:DN20
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns