



| Produkt | Typ | Größe Anschlussarmatur | Schlauch Innen-Ø (DN) | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupplung ECF 38 Edelstahl 1.1/2" Innengewinde BSP | ECF | 1.1/2" | DN38 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 25 Edelstahl 1" Innengewinde BSP | ECF | 1" | DN25 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 50 Edelstahl 2" Innengewinde BSP | ECF | 2" | DN50 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 75 Edelstahl 3" Innengewinde BSP | ECF | 3" | DN75 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 13 Edelstahl 1/2" Innengewinde BSP | ECF | 1/2" | DN12 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 63 Edelstahl 2.1/2" Innengewinde BSP | ECF | 2.1/2" | DN63 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 19 Edelstahl 3/4" Innengewinde BSP | ECF | 3/4" | DN19 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECF 32 Edelstahl 1.1/4" Innengewinde BSP | ECF | 1.1/4" | DN32 | Nicht im Webshop verfügbar |