Milchrohrverschraubung Vaterteil AISI 316L DN32

  • ERIKS:14909787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.48inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.10

-

5+

CHF 77.40

15.04%

10+

CHF 65.80

27.77%

20+

CHF 59.20

35.02%

40+

CHF 56.30

38.20%

80+

CHF 53.50

41.27%

160+

CHF 50.80

44.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150