Verschraubung Edelstahl DN 50 x AG 2"

  • ERIKS:14904173
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

5+

CHF 39.20

8.62%

10+

CHF 35.20

17.95%

15+

CHF 34.50

19.58%

23+

CHF 33.80

21.21%

35+

CHF 33.10

22.84%

53+

CHF 32.50

24.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
2"
Durchmesser Schlauchanschluss
50 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja