
CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.10 | - |
5+ | CHF 31.00 | 9.09% |
10+ | CHF 28.00 | 17.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verschraubung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4401) |
Kupplungsgrösse | 1.1/2 |
Durchmesser Schlauchanschluss | 38 mm |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Ja |
Mit Sicherheitskragen | Ja |