Eriks

Schalenverschraubung Vaterteil 32x6.0 mm 1.1/4"

  • ERIKS:14888842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,10 €

-

5+

62,80 €

12.90%

10+

59,40 €

17.61%

20+

55,90 €

22.47%

30+

54,80 €

23.99%

45+

53,70 €

25.52%

68+

52,70 €

26.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar