Verschraubung Edelstahl DN 65 x IG 2 1/2"

  • ERIKS:14904179
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.00

-

5+

CHF 106.50

8.97%

10+

CHF 95.60

18.29%

15+

CHF 93.60

20.00%

23+

CHF 91.70

21.62%

35+

CHF 90.00

23.08%

53+

CHF 88.10

24.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Durchmesser Schlauchanschluss
65 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja