Kupplung ECF 50 Edelstahl 2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ECF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi