Verschraubung Edelstahl DN 32 x AG 11/4"

  • ERIKS:14904172
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.40

-

5+

CHF 25.80

9.15%

10+

CHF 23.20

18.31%

15+

CHF 22.70

20.07%

23+

CHF 22.30

21.48%

35+

CHF 21.90

22.89%

53+

CHF 21.50

24.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
1.1/4
Durchmesser Schlauchanschluss
32 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja