Verschraubung Edelstahl DN 13 x IG 1/2"

  • ERIKS:14904174
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.50

-

5+

CHF 25.90

9.12%

10+

CHF 23.40

17.89%

15+

CHF 22.90

19.65%

23+

CHF 22.40

21.40%

35+

CHF 22.00

22.81%

53+

CHF 21.60

24.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
1/2"
Durchmesser Schlauchanschluss
13 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja