
CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.54inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.40 | - |
5+ | CHF 24.00 | 9.09% |
10+ | CHF 21.60 | 18.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verschraubung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4401) |
Kupplungsgrösse | 1" |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 mm |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Ja |
Mit Sicherheitskragen | Ja |