Verschraubung Edelstahl DN 13 x AG 1/2"

  • ERIKS:14904170
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.10

-

5+

CHF 18.30

8.96%

10+

CHF 16.40

18.41%

15+

CHF 16.10

19.90%

23+

CHF 15.80

21.39%

35+

CHF 15.40

23.38%

53+

CHF 15.10

24.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
1/2"
Durchmesser Schlauchanschluss
13 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja