Verschraubung Edelstahl DN 19 x AG 3/4"

  • ERIKS:14904171
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.00

-

5+

CHF 20.80

9.57%

10+

CHF 18.70

18.70%

15+

CHF 18.40

20.00%

23+

CHF 18.00

21.74%

35+

CHF 17.60

23.48%

53+

CHF 17.20

25.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
3/4"
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja