Kupplung SHM 19 DIN 11851 DN20 Edelstahl 316

  • ERIKS:11210643
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHM DIN 11851
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN20
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi