
CHF 51.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.00inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.80 | - |
5+ | CHF 47.20 | 8.88% |
10+ | CHF 42.50 | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verschraubung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4401) |
Kupplungsgrösse | 1" |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 mm |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Ja |
Mit Sicherheitskragen | Ja |