Verschraubung Edelstahl DN 32 x IG 1 1/4"

  • ERIKS:14904176
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.40

-

5+

CHF 47.70

8.97%

10+

CHF 42.80

18.32%

15+

CHF 41.90

20.04%

23+

CHF 41.00

21.76%

35+

CHF 40.20

23.28%

53+

CHF 39.50

24.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
1.1/4
Durchmesser Schlauchanschluss
32 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja