Eriks

Gummikappen und Stopfen

  • 106
  • 46
  • 18
  • 4
  • 3
  • 40
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
569 Produkte angezeigt für Gummikappen und Stopfen
Product Image

Flachkopfgleiter PE quadratisch 20x20mm

  • ERIKS:12730815
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Rohrabmessungen:20 x 20 mm

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE quadratisch 40x40mm

  • ERIKS:12730823
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Rohrabmessungen:40 x 40 mm

CHF 1.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.15inkl. MwSt

2024 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Bodenausgleichsstopfen HDPE 30x30mm

  • ERIKS:12730881
  • h:7 mm
  • Rohrabmessungen:30 x 30 mm
  • Wandstärke:2 mm

CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.13inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP375 ø9.5

  • ERIKS:12730523
  • Typ:DP 375
  • Bohrungsdurchmesser:9.5 mm
  • Außendurchmesser:11.9 mm

CHF 0.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.69inkl. MwSt

3988 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP437 ø11

  • ERIKS:12730524
  • Typ:DP 437
  • Bohrungsdurchmesser:11 mm
  • Außendurchmesser:13.5 mm

CHF 0.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

15329 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP812 ø20.6

  • ERIKS:12730530
  • Typ:DP 812
  • Bohrungsdurchmesser:20.6 mm
  • Außendurchmesser:22.6 mm

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

9126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP562 ø14.3

  • ERIKS:12730526
  • Typ:DP 562
  • Bohrungsdurchmesser:14.3 mm
  • Außendurchmesser:16.7 mm

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

8446 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE rund Ø20mm

  • ERIKS:12730768
  • A:20 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

163 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE rund Ø25mm

  • ERIKS:12730773
  • A:25 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

CHF 0.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.62inkl. MwSt

5190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Leckstopfen-Set

  • ERIKS:12731361
  • Farbe:Schwarz

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.10inkl. MwSt

270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP875 ø22.2

  • ERIKS:12730531
  • Typ:DP 875
  • Bohrungsdurchmesser:22.2 mm
  • Außendurchmesser:25.8 mm

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE quadratisch 40x40mm

  • ERIKS:12730822
  • B:5 mm
  • H:19 mm
  • Rohrabmessungen:40 x 40 mm

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.96inkl. MwSt

1530 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Justierstopfen PA AD 25 1.5-2mm M8

  • ERIKS:12730865
  • Rohrdurchmesser:25 mm
  • Wandstärke:1.5 - 2.0 mm
  • Farbe:Schwarz

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

982 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

1400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Stellschraube HDPE M10x50mm

  • ERIKS:12730894
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:50 mm
  • Material:HDPE

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

141 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

1900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE quadratisch 30x30mm

  • ERIKS:12730819
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Rohrabmessungen:30 x 30 mm

CHF 1.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.31inkl. MwSt

10307 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE rechteckig 100x40mm

  • ERIKS:12730863
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Rohrabmessungen:100 x 40 mm

CHF 4.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.18inkl. MwSt

176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachkopfgleiter PE rund Ø42mm

  • ERIKS:12730785
  • A:42 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

1890 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA schwarz DP1000 ø25.4

  • ERIKS:12730532
  • Typ:DP 1000
  • Bohrungsdurchmesser:25.4 mm
  • Außendurchmesser:30.6 mm

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

3015 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.09inkl. MwSt

2436 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Montageloch-Abdeckkappe PA weiss DP1375 ø35

  • ERIKS:12730563
  • Typ:DP 1375
  • Bohrungsdurchmesser:35 mm
  • Außendurchmesser:38.1 mm

CHF 1.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.72inkl. MwSt

6127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026