Eriks

Blindlochdeckel LDPE 15mm schwarz

  • ERIKS:12730515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindlochdeckel aus LDPE (Polyethylen), rund, Farbe schwarz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

1249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.73

-

50+

CHF 0.48

34.11%

100+

CHF 0.44

40.38%

250+

CHF 0.40

45.57%

500+

CHF 0.35

51.84%

1000+

CHF 0.32

56.89%

2500+

CHF 0.31

58.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
d
15 mm
D
18.5 mm
S
1 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyethylen