Eriks

Verschlussstopfen LDPE K28 36.5mm

  • ERIKS:12730590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.02

-

100+

CHF 0.73

28.33%

500+

CHF 0.51

49.90%

1000+

CHF 0.48

53.43%

2500+

CHF 0.43

58.24%

5000+

CHF 0.38

62.84%

10000+

CHF 0.35

65.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 28
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
42
d1
36.5
H
18
h1
15