Flachkopfgleiter PE rund Ø42mm

  • ERIKS:12730785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

1890 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

100+

CHF 0.73

32.90%

500+

CHF 0.44

59.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
42 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
16.5 mm
Außendurchmesser Rohr
42 mm
Form
Rund