Bodenausgleichsstopfen HDPE 30x30mm

  • ERIKS:12730881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Höhenverstellbarer Stopfen für Quadrat- und Rechteckrohre. Rechteckig oder quadratisch, schwarz, mit Metallgewindemutter (verzinkt) zur Aufnahme der Stellschraube.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.13inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.97

-

100+

CHF 1.66

15.74%

500+

CHF 1.43

27.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
HDPE
h
7 mm
Rohrabmessungen
30 x 30 mm
Wandstärke
2 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10