CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.41inkl. MwSt
3015 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.30 | - |
50+ | CHF 0.91 | 29.85% |
100+ | CHF 0.76 | 41.62% |
250+ | CHF 0.45 | 65.15% |
500+ | CHF 0.33 | 75.00% |
1000+ | CHF 0.28 | 78.31% |
2500+ | CHF 0.24 | 81.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1000 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 30.6 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |