CHF 1.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.72inkl. MwSt
7127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.59 | - |
50+ | CHF 1.10 | 31.13% |
100+ | CHF 0.83 | 47.67% |
250+ | CHF 0.67 | 57.67% |
500+ | CHF 0.55 | 65.72% |
1000+ | CHF 0.46 | 71.13% |
2500+ | CHF 0.42 | 73.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 1375 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |