CHF 0.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.69inkl. MwSt
5488 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.64 | - |
50+ | CHF 0.45 | 30.48% |
100+ | CHF 0.37 | 41.84% |
250+ | CHF 0.23 | 64.70% |
500+ | CHF 0.16 | 75.12% |
1000+ | CHF 0.14 | 78.07% |
2500+ | CHF 0.12 | 81.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 375 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 11.9 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |