CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.79inkl. MwSt
8476 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.73 | - |
50+ | CHF 0.51 | 30.22% |
100+ | CHF 0.43 | 41.07% |
250+ | CHF 0.26 | 64.70% |
500+ | CHF 0.18 | 74.73% |
1000+ | CHF 0.16 | 78.02% |
2500+ | CHF 0.14 | 81.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 562 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 14.3 mm |
Außendurchmesser | 16.7 mm |
Höhe | 10.3 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |