Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 40x40mm

  • ERIKS:12730823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.15inkl. MwSt

2079 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.99

-

100+

CHF 0.75

62.27%

500+

CHF 0.63

68.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
19.5 mm
Rohrabmessungen
40 x 40 mm
Wandstärke
3 mm
Farbe
Schwarz