CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
792 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.54 | - |
100+ | CHF 0.70 | 54.48% |
500+ | CHF 0.62 | 59.94% |
1000+ | CHF 0.49 | 67.92% |
2500+ | CHF 0.45 | 71.10% |
5000+ | CHF 0.36 | 76.88% |
7500+ | CHF 0.34 | 78.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 19 mm |
Rohrabmessungen | 40 x 40 mm |
Wandstärke | 1.2 - 3.0 mm |
Farbe | Schwarz |