Flachkopfgleiter PE quadratisch 30x30mm

  • ERIKS:12730819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.31inkl. MwSt

10307 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.21

-

100+

CHF 0.55

54.96%

500+

CHF 0.26

78.93%

1000+

CHF 0.20

83.14%

2500+

CHF 0.18

84.79%

5000+

CHF 0.15

87.85%

7500+

CHF 0.14

88.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
30 x 30 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz