CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.20inkl. MwSt
422 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.11 | - |
50+ | CHF 0.78 | 30.00% |
100+ | CHF 0.65 | 41.53% |
250+ | CHF 0.39 | 65.23% |
500+ | CHF 0.28 | 75.14% |
1000+ | CHF 0.25 | 77.93% |
2500+ | CHF 0.20 | 81.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DP 875 |
Material | PA6.6 |
Bohrungsdurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 25.8 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Plattendicke | 3.2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |
Temperaturbereich | von 105 bis 125 °C |